Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de cable double - taille moyen - 1,5mm2 - noir - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - noir
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110515855
Réf. Sonepar
00002051585
Réf. Fournisseur
AZ5DE015
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
1 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
noir
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
16
Linergy AZ5 - embout de câble double - taille moyen - 1mm² - noir -NF C 63-023 - cuivre - 2 câbles - L15mm - longueur du tube : 8mm - diamètre du tube : 2,5mm - dimension de la lunette d'encadrement : Ø3,6x 5,6mm