Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BD - 18kA 600Y-347V - TM90D - 3P - cosse

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 90 A

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 18 kA

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 90...90 A

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481149312

Réf. Sonepar

01887115319

Réf. Fournisseur

BDF36090

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

courant permanent nominal (Iu)

90 A

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz

18 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge

90...90 A

type de raccordement du circuit principal

raccordement à vis

type de construction de l'appareil

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

tension assignée (Ue)

690...690 V

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux

Oui

montage de profilés chapeaux en option

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions

0

relais de signalisation de déclenchement disponible

Oui

avec déclencheur à sous-tension intégré

Non

position du raccordement de circuit principal

frontal

finition de l'élément d'actionnement

manette / levier

appareil complet avec unité de protection

Oui

commande motorisée intégrée

Non

commande motorisée en option

Non

indice de protection (IP)

IP40

PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 90A - 3P 3t - code pdc D - commande par maneton - bornes cosses M6 - HLP : 137x81x80mm - larg. 9 pas de 9 mm