Schneider Electric - PowerPact B - disjoncteur BG - 35kA 600Y-347V - TM70D - 2P - Everlink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant permanent nominal (Iu) - 70 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 35 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...70 A
type de raccordement du circuit principal - serre-câble
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481193520
Réf. Sonepar
01887114906
Réf. Fournisseur
BGL26070LU
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
2
courant permanent nominal (Iu)
70 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
35 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
70...70 A
type de raccordement du circuit principal
serre-câble
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
PowerPact B - disjoncteur - thermique-magnétique - déclencheur TM-D 70A - 2P 2t - code pdc G - commande par maneton - bornes Everlink - HLP : 137x54x80mm - larg. 6 pas de 9 mm