Schneider Electric - Back-UPS - Onduleur 500VA - 230V - autonomie 3 min 56
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 500 VA
temps de pontage à pleine charge - 3.4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304016359
Réf. Sonepar
03345401635
Réf. Fournisseur
BK500EI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
500 VA
temps de pontage à pleine charge
3.4 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...50 Hz
puissance effective de sortie
300 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
165 mm
largeur
91 mm
profondeur
284 mm
poids
6.32 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
hors ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.6
efficacité totale
0 %
efficacité en mode éco
0 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Onduleur Back-UPS 500VA - 230V - autonomie 3 min 56
Les Atouts de l'article:
Cet produit BK550EI fait partie de la gamme Back-UPS. Il dispose d'un total de 6 prises d'alimentation, dont 3 sont des onduleurs à batterie de secours et 3 sont réservées aux surtensions.