Schneider Electric - VarPlusCAN - condensateur HDY 2.5- 3.0 KVAR 400V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 16.6 µF
tension nominale (Un) - 380...415 V
diamètre - 50 mm
longueur - 245 mm
Minimum d'achat
9 unité(s)
EAN
3606480547584
Réf. Sonepar
01887054758
Réf. Fournisseur
BLRCH025A030B40
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
capacité
16.6 µF
tension nominale (Un)
380...415 V
diamètre
50 mm
longueur
245 mm
capacité 2
0 µF
avec borne à ficher
Non