Schneider Electric - Varplus - Condensateur can hdy 28.8 -34.6kvar 480v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 133 µF
tension nominale (Un) - 480...480 V
diamètre - 136 mm
longueur - 242 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485253848
Réf. Sonepar
01887525384
Réf. Fournisseur
BLRCH288A346B48
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
capacité
133 µF
tension nominale (Un)
480...480 V
diamètre
136 mm
longueur
242 mm
capacité 2
0 µF
avec borne à ficher
Oui