Schneider Electric - Varplus - Condensateur can hdy 30-3 6kvar 690v
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
capacité - 66.8 µF
tension nominale (Un) - 690...690 V
diamètre - 136 mm
longueur - 242 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485254258
Réf. Sonepar
01887525425
Réf. Fournisseur
BLRCH300A360B69
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
autre
capacité
66.8 µF
tension nominale (Un)
690...690 V
diamètre
136 mm
longueur
242 mm
capacité 2
0 µF
avec borne à ficher
Oui