Schneider Electric - VarplusCan - Condensateur can hdy 68-

Schneider Electric - VarplusCan - Condensateur can hdy 68-

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • capacité - 313.15 µF

  • tension nominale (Un) - 480...480 V

  • diamètre - 136 mm

  • longueur - 321 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480547690

Réf. Sonepar

00002054769

Réf. Fournisseur

BLRCH680A000B48

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

autre

capacité

313.15 µF

tension nominale (Un)

480...480 V

diamètre

136 mm

longueur

321 mm

capacité 2

0 µF

avec borne à ficher

Non