Schneider Electric - Module de communication pour rack deporte Ethernet RIO M580

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - autre

  • nombre de canaux d'entrée - 3

  • nombre d'entrées de commutation - 1024

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595864174013

Réf. Sonepar

01887417401

Réf. Fournisseur

BMECRA31210

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

mode de pose

autre

nombre de canaux d'entrée

3

nombre d'entrées de commutation

1024

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Non

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

commande à distance possible

Non

Ethernet

Oui

largeur en nombre de modules

2

couplage au bus inclus

Non

commande LED

Non

avec affichage LED

Non

commande sur site/commande manuelle

Non

nombre d'entrées

1024

courant de commutation max.

0 A

courant de commutation résistif

0 A

Puissance de coupure max.

0 VA

tension d'entrée

0...0 V

adapté à une charge C

Non

nombre de canaux de sortie

1024

nombre max. de sorties de commutation

1024

nombre max. de sorties de store vénitien

0

puissance de sortie

0 VA

fonction commutation

Non

calibre/courant nominal assigné (In)

0 A

tension de détection externe requise

Non

différentes phases connectables

Non

type de courant

DC

indice de protection (IP)

IP20

Modicon X80 - module de communication pour rack déporté Ethernet RIO M580 - H100mmxL32mmxP87,5mm - module d'extension E-S - 3 ports - type de réseau : IPv4 (protocole Internet) - ethernet IP - type de connecteurs : 3 RJ45