Schneider Electric - Modicon X80 - module de comm. - pour rack deporte Ethernet RIO M580 - durci
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - autre
nombre de canaux d'entrée - 3
nombre d'entrées de commutation - 1024
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864174020
Réf. Sonepar
01887417402
Réf. Fournisseur
BMECRA31210C
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
autre
nombre de canaux d'entrée
3
nombre d'entrées de commutation
1024
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
commande à distance possible
Non
Ethernet
Oui
largeur en nombre de modules
2
couplage au bus inclus
Non
commande LED
Non
avec affichage LED
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
nombre d'entrées
1024
courant de commutation max.
0 A
courant de commutation résistif
0 A
Puissance de coupure max.
0 VA
adapté à une charge C
Non
nombre de canaux de sortie
1024
nombre max. de sorties de commutation
1024
nombre max. de sorties de store vénitien
0
puissance de sortie
0 VA
fonction commutation
Non
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
tension de détection externe requise
Non
différentes phases connectables
Non
type de courant
DC
indice de protection (IP)
IP20