Schneider Electric - CPU M580 Red (Hot Standby),64 MB mem interne, 31 stations RIO (X80 & QUANTUM IO

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation DC - 24...24 V

  • type de tension d’alimentation - DC

  • modèle - modulaire

  • nombre de sorties numériques - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485440019

Réf. Sonepar

01887544001

Réf. Fournisseur

BMEH586040

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation DC

24...24 V

type de tension d’alimentation

DC

modèle

modulaire

nombre de sorties numériques

0

tension d'alimentation CA 60 Hz

0...0 V

nombre de sorties de relais

0

nombre max. de minuteries

0

temps de traitement (1 K, service binaire)

0.025 ms

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

4

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

0

nombre d'interfaces matérielles USB

1

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

nombre de sorties analogiques

0

nombre d’entrées analogiques

0

nombre d’entrées numériques

0

avec interface optique

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Oui

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

supporte le protocole pour DNP3

Non

protocole pris en charge pour CEI 60869

Non

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet

Non

standard radio Bluetooth

Non

standard radio WLAN 802.11

Non

standard radio GPRS

Non

standard radio GSM

Non

standard radio UMTS

Non

LTE

Non

maître IO-Link

Oui

composants système

Non

capacité de redondance

Oui

avec affichage

Non

type de mémoire

NVRAM

taille de mémoire

65536 Koctet

extension de mémoire de programme possible

Oui

montage possible sur barres profilées

Non

montage mural/direct possible

Non

encastrement frontal possible

Non

montage sur rack possible

Oui

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Non

matériel associé (Ex ib)

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D

largeur

130.3 mm

hauteur

134.6 mm

profondeur

64.6 mm

CPU M580 Red (Hot Standby),64 MB mém interne, 31 stations RIO (X80 & QUANTUM IO)

Les Atouts de l'article:

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Cet automate est basé sur un réseau Ethernet pour optimiser la connectivité et les communications. Son concept modulaire assure un maximum de souplesse. Il convient aux applications standards et à haute disponibilité. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements industriels les plus variés. Ce contrôleur M580 est composé d'un bloc processeur, d'un bloc de visualisation, de voyant et de port de communication. Le montage est simplifié grâce à l'insertion sur un rack. Les performances de la gamme modicon M580 répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/IEC, marquage CE, UL, CSA, CCC, EAC, JIS, NEMA et certifications Marine. Produit conforme ROHS UE. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Associez ou complétez votres solution d'automatisation avec des I/O Modicon X80 et le logiciel de programation EcoStruxure Control Expert. Accédez dès maintenant à l'aide en ligne sur le M580 pour compléter votre installation ou demandez à nos experts.