Description
Modicon M580 - module réseau EtherNet/IP et Modbus/TCP - 10/100Mbit/s
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré.
Ce module de communication dispose de 3 ports.
Il est intégré avec 3 connecteurs Ethernet RJ45.
Les services de communication sont la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet / IP, le commutateur 4 ports intégré, la prise en charge RSTP, l'administrateur réseau SNMP, le commutateur multiport intégré, etc.
C'est un module de communication avec une consommation de courant de 555mA, fonctionne avec une alimentation interne.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,2 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Cette embase de connexion est compatible avec le rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus.
Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées et d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré.
Ce module de communication dispose de 3 ports.
Il est intégré avec 3 connecteurs Ethernet RJ45.
Les services de communication sont la gestion de la bande passante, le serveur FDR, le scrutateur et la messagerie d'E/S Modbus TCP, le scrutateur et la messagerie d'E/S EtherNet / IP, le commutateur 4 ports intégré, la prise en charge RSTP, l'administrateur réseau SNMP, le commutateur multiport intégré, etc.
C'est un module de communication avec une consommation de courant de 555mA, fonctionne avec une alimentation interne.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,2 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Cette embase de connexion est compatible avec le rack BMEXBPxxx - Ethernet + X-bus.
Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées et d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier