Description
Modicon M580 - processeur - 1024 E/S TOR 256 E/S ANA - 3 ports Ethernet std
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré.
Ce module processeur offre un maximum de 4 configurations de rack et 36 canaux spécifiques à l'application.
C'est un module processeur avec une consommation de courant de 270mA à 24V CC.
Il prend en charge 1024 canaux d'E/S locaux analogiques discrets, 256 canaux d'E/S locaux analogiques et 64 équipements distribués.
Il est fourni avec Ethernet TCP / IP pour le port de service, 2 Ethernet TCP/IP pour le réseau d'appareils, Ethernet pour le port HSBY et USB de type mini B pour les connexions intégrées.
Il offre 600 000 heures de MTBF.
Il dispose d'une RAM intégrée de 4 Mo pour le programme, 384 Ko pour les données, 10 Ko pour la mémoire système et une mémoire flash extensible de 4 Go pour le stockage des données.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,849 kg.
Il convient aux applications de process moyennes à grandes.
Ce produit est certifié CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées et d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré.
Ce module processeur offre un maximum de 4 configurations de rack et 36 canaux spécifiques à l'application.
C'est un module processeur avec une consommation de courant de 270mA à 24V CC.
Il prend en charge 1024 canaux d'E/S locaux analogiques discrets, 256 canaux d'E/S locaux analogiques et 64 équipements distribués.
Il est fourni avec Ethernet TCP / IP pour le port de service, 2 Ethernet TCP/IP pour le réseau d'appareils, Ethernet pour le port HSBY et USB de type mini B pour les connexions intégrées.
Il offre 600 000 heures de MTBF.
Il dispose d'une RAM intégrée de 4 Mo pour le programme, 384 Ko pour les données, 10 Ko pour la mémoire système et une mémoire flash extensible de 4 Go pour le stockage des données.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,849 kg.
Il convient aux applications de process moyennes à grandes.
Ce produit est certifié CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées et d'augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier