Schneider Electric - Processeur M580, 24 MB Mem interne, 31 Stations RIO (X80 & QUANTUM IO)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
modèle - modulaire
nombre de sorties numériques - 5120
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485440033
Réf. Sonepar
01887544003
Réf. Fournisseur
BMEP585040
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
modèle
modulaire
nombre de sorties numériques
5120
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
nombre de sorties de relais
0
nombre max. de minuteries
0
temps de traitement (1 K, service binaire)
0.025 ms
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
3
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles USB
1
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
nombre de sorties analogiques
1280
nombre d’entrées analogiques
1280
nombre d’entrées numériques
5120
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Oui
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Non
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
supporte le protocole pour DNP3
Non
protocole pris en charge pour CEI 60869
Non
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
LTE
Non
maître IO-Link
Oui
composants système
Non
capacité de redondance
Non
avec affichage
Non
type de mémoire
NVRAM
taille de mémoire
24576 Koctet
extension de mémoire de programme possible
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
protection contre les explosions de gaz ATEX, cat.3G
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
protection contre les explosions de poussière ATEX, cat. 3D
largeur
130.3 mm
hauteur
134.6 mm
profondeur
64.6 mm
Processeur M580, 24 MB Mém interne, 31 Stations RIO (X80 & QUANTUM IO)
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon M580, une offre d'automates programmables contrôleurs (APC) et de contrôleurs logiques programmables (API) de sécurité avec Ethernet intégré Ce module processeur offre un maximum de 8 configurations de rack et 180 canaux spécifiques à l'application C'est un module processeur avec une consommation de courant de 295mA à 24V CC Il prend en charge 5120 canaux d'E/S locaux analogiques discrets, 1280 analogiques et 64 équipements distribués Il est intégré avec Ethernet TCP/IP pour le port de service, 2 Ethernet TCP/IP pour le réseau d'appareils, Ethernet pour le port HSBY et USB de type mini B pour les connexions Il offre 600000 heures de MTBF Il dispose de 31 à 2 racks par station distante pour la station d'E/S Il a une RAM intégrée de 24 Mo pour le programme, 4096 Ko pour les données, 10 Ko pour la mémoire système et une mémoire flash extensible de 4 Go pour le stockage des données L'indice de protection est IP20 Il pèse 0,849 kg Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande Ce produit est certifié CE, Merchant Navy, UL, RCM, CSA, EAC Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201 Les avantages du Modicon M580 sont de réduire les délais de mise sur le marché, d'améliorer la fiabilité et la durabilité, d'améliorer la productivité avec des performances élevées Cela va également augmenter la rentabilité opérationnelle grâce à un meilleur accès aux données