Schneider Electric - Rack 8 positions Ethernet + bus X pour M580
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes d'enfichage - 8
montage possible sur barres profilées - Oui
montage mural/direct possible - Oui
encastrement frontal possible - Oui
montage sur rack possible - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864174068
Réf. Sonepar
01887417406
Réf. Fournisseur
BMEXBP0800
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de postes d'enfichage
8
montage possible sur barres profilées
Oui
montage mural/direct possible
Oui
encastrement frontal possible
Oui
montage sur rack possible
Oui
avec alimentation intégrée
Oui
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
3.3...24 V
type de tension d'entrée
DC
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
164 A
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
tension de sortie CC
0...0 V
type de tension de sortie
DC
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
courant de sortie max. CC
164 A
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
374 mm
hauteur
105.11 mm
profondeur
19 mm
Modicon X80 - rack 8 positions Ethernet + bus X pour M580 - accessoires associés : module E-S, processeur BMX, module application spécifique, alimentation BMXCPS, processeur BME - consommation électrique : 64 mA à 3,3 V CC, 164 mA à 24 V CC