Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 3,4nm ip54 900w lisse enc. sincos monot.128 conn.ang.

Schneider Electric - Lexium - Moteur 70mm iec 3,4nm ip54 900w lisse enc. sincos monot.128 conn.ang.

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.9 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485200071

Réf. Sonepar

01887520007

Réf. Fournisseur

BMH0703T01A2A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue)

240 V

nombre de phases

3

puissance nominale à fréquence assignée

0.9 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

fréquence assignée

50...60 Hz

type de tension

AC/DC

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

IP54

nombre de pôles

10

type de construction

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

classe d’isolation selon IEC

autre

cycle de sollicitation

autre

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

efficacité à pleine charge

0 %

couple de rotation nominal

3.1 Nm

rapport de courant de démarrage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de couple de décrochage

0

palier

autre

avec protection contre la condensation

Non

tension de chauffage anti-condensation

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

avec résistance à coefficient de température positif

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

sécurité intrinsèque

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température d'utilisation

0...20 °C

capacité de surcharge

Non

méthode de refroidissement

autre

finition du bout d'arbre

autre

isolation à imprégnation globale

autre

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 240 V tri - 3.4Nm LXM32.D18M2 6A 230V mono - 8000tr-mn - connecteurs orient. 90° - codeur Sinocs mono - 131072pts-tr - arbre lisse - bride 70mm - IP54