Schneider Electric - Lexium - Moteur 190mm iec 30nm ip6 5 5.2kw clav. e

Schneider Electric - Lexium - Moteur 190mm iec 30nm ip6 5 5.2kw clav. e

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 5.18 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 4000 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485264035

Réf. Sonepar

01887526403

Réf. Fournisseur

BMH1901P31A2A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue)

480 V

nombre de phases

3

puissance nominale à fréquence assignée

5.18 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

4000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In)

24 A

fréquence assignée

50...60 Hz

type de tension

AC/DC

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

IP65

nombre de pôles

10

type de construction

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

classe d’isolation selon IEC

autre

cycle de sollicitation

autre

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

efficacité à pleine charge

0 %

couple de rotation nominal

16.5 Nm

rapport de courant de démarrage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de couple de décrochage

0

palier

autre

avec protection contre la condensation

Non

tension de chauffage anti-condensation

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

avec résistance à coefficient de température positif

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

sécurité intrinsèque

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température d'utilisation

0...20 °C

capacité de surcharge

Non

méthode de refroidissement

autre

finition du bout d'arbre

autre

isolation à imprégnation globale

autre

Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 30Nm LXM32.D72N4 | 30Nm LXM32MC10N4 | 30Nm LXM32MD85N4 - 4000tr-mn - connect. orient. 90° - cod Sinocs mono - 131072pts-tr - clavette - bride 190mm - IP65 | IP67 avec kit