Schneider Electric - Lexium - Moteur 205mm iec 88nm ip65 9900w clav. enc. sincos monot.128 conn.droit
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 6.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3800 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485201955
Réf. Sonepar
01887520195
Réf. Fournisseur
BMH2053P31A1A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue)
480 V
nombre de phases
3
puissance nominale à fréquence assignée
6.5 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
3800 1/min
calibre/courant nominal assigné (In)
24 A
fréquence assignée
50...60 Hz
type de tension
AC/DC
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP65
nombre de pôles
10
type de construction
autre
classe d'efficacité du moteur
autre
classe d’isolation selon IEC
autre
cycle de sollicitation
autre
taille de cadre conformément à IEC
0 mm
efficacité à pleine charge
0 %
couple de rotation nominal
52.2 Nm
rapport de courant de démarrage
0
rapport de couple au démarrage
0
rapport de couple de décrochage
0
palier
autre
avec protection contre la condensation
Non
tension de chauffage anti-condensation
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
0 W
avec résistance à coefficient de température positif
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Non
sécurité intrinsèque
sans
adapté à la régulation de fréquence
Non
température d'utilisation
0...20 °C
capacité de surcharge
Non
méthode de refroidissement
autre
finition du bout d'arbre
autre
isolation à imprégnation globale
autre
Lexium 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 84Nm LXM32.D72N4 24A 480V tri - 3800tr-mn - connecteurs droits - codeur Sinocs mono - 131072pts-tr - avec clavette - bride 205mm - IP65 | IP67 avec kit