Schneider Electric - Altivar - Synchronous motor 480vac 1,5kw ip65 iec

Schneider Electric - Altivar - Synchronous motor 480vac 1,5kw ip65 iec

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.26 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 1500 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480564444

Réf. Sonepar

01887056444

Réf. Fournisseur

BMP1002F3NA2A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue)

480 V

nombre de phases

3

puissance nominale à fréquence assignée

0.26 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

1500 1/min

calibre/courant nominal assigné (In)

2.6 A

fréquence assignée

50...60 Hz

type de tension

AC/DC

facteur de puissance (cos phi)

0

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

autre

nombre de pôles

0

type de construction

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

classe d’isolation selon IEC

autre

cycle de sollicitation

autre

taille de cadre conformément à IEC

100 mm

efficacité à pleine charge

0 %

couple de rotation nominal

0.9 Nm

rapport de courant de démarrage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de couple de décrochage

0

palier

autre

avec protection contre la condensation

Non

tension de chauffage anti-condensation

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

avec résistance à coefficient de température positif

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

sécurité intrinsèque

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température d'utilisation

0...40 °C

capacité de surcharge

Non

méthode de refroidissement

autre

finition du bout d'arbre

autre

isolation à imprégnation globale

autre

Altivar - moteur synchrone - 480 VAC - 1,5kw - IP65 et IP67 avec kit IP67 - axe : L40mm - diam. axe : 19mm - largeur clavette : 6mm - bride moteur : 100mm - diamètre centrage : P2,5mm - 4 trous de fix. - vitesse mécanique max. : 3600 Tr-mn