Schneider Electric - Module 4 entrees - 2 sorties ANA non isolees

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d’entrées analogiques - 4

  • nombre de sorties analogiques - 2

  • entrée, courant - Oui

  • entrée, tension - Oui

  • entrée, résistance - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3595863966268

Réf. Sonepar

00002396626

Réf. Fournisseur

BMXAMM0600

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d’entrées analogiques

4

nombre de sorties analogiques

2

entrée, courant

Oui

entrée, tension

Oui

entrée, résistance

Non

entrées analogiques configurables

Oui

sorties analogiques configurables

Non

entrée, thermomètre à résistance

Non

entrée, thermo-élément

Non

signal d'entrée configurable

Oui

résolution des entrées analogiques

14 Bit

sortie, courant

Oui

sortie, tension

Oui

signal de sortie configurable

Oui

résolution des sorties analogiques

12 Bit

finition du raccordement électrique

fiche

adapté aux fonctions de sécurité

Oui

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

matériel associé (Ex ia)

Oui

matériel associé (Ex ib)

Oui

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

autre

largeur

32 mm

hauteur

100 mm

profondeur

150 mm

Modicon X80 - module 4 entrées - 2 sorties ANA non isolées - raccordement électrique : 20 voies 1 connecteur - niveau d'entrée haut - impédance d'entrée : 250 Ohm - filtrage numérique de premier ordre par le micrologiciel