Schneider Electric - Module 2 sorties ANA isolees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 2
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863910209
Réf. Sonepar
00002391020
Réf. Fournisseur
BMXAMO0210
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
2
entrée, courant
Non
entrée, tension
Non
entrée, résistance
Non
entrées analogiques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Non
résolution des entrées analogiques
0 Bit
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Oui
signal de sortie configurable
Oui
résolution des sorties analogiques
16 Bit
finition du raccordement électrique
fiche
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Oui
matériel associé (Ex ib)
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
32 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Module 2 sorties ANA isolées
Les Atouts de l'article:
Ce module de sortie analogique fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 2 sorties isolées de haut niveau (15 bits + signe). Il propose différentes plages de tension ou de courant pour chacune des sorties en fonction du choix de configuration. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice protection IP 20 de l'électronique.