Description
Module 4 sorties ANA isolées
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80.
C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module de sortie analogique isolé dispose de 4 sorties avec une résolution de 15 bits + signe.
C'est un module de sortie qui fonctionne avec une alimentation interne via un rack.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur 20 voies pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
Il pèse 0,15 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80.
C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module de sortie analogique isolé dispose de 4 sorties avec une résolution de 15 bits + signe.
C'est un module de sortie qui fonctionne avec une alimentation interne via un rack.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur 20 voies pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
Il pèse 0,15 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier