Schneider Electric - Module 8 sorties ANA non isolees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 0
nombre de sorties analogiques - 8
entrée, courant - Non
entrée, tension - Non
entrée, résistance - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864081588
Réf. Sonepar
01887408158
Réf. Fournisseur
BMXAMO0802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
0
nombre de sorties analogiques
8
entrée, courant
Non
entrée, tension
Non
entrée, résistance
Non
entrées analogiques configurables
Non
sorties analogiques configurables
Oui
entrée, thermomètre à résistance
Non
entrée, thermo-élément
Non
signal d'entrée configurable
Non
résolution des entrées analogiques
0 Bit
sortie, courant
Oui
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Oui
résolution des sorties analogiques
16 Bit
finition du raccordement électrique
fiche
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Oui
matériel associé (Ex ib)
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
32 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 8 sorties ANA non isolées - raccordement élec. : 20 voies, 1 connecteur - niv. d'entrée haut - résolution sorties analo. : 15 bits + signe - erreur de mesure : <= 0,25 % de l'échelle 0...60 °C, 0,1 % de l'échelle 25 °C
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module de sortie analogique dispose de 8 sorties avec une résolution de 16 bits. C'est un module de sortie qui fonctionne avec une alimentation interne via un rack. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 20 voies pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,15 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).