Schneider Electric - Module 8 entrees thermocouple isolees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d’entrées analogiques - 8
nombre de sorties analogiques - 0
entrée, courant - Non
entrée, tension - Oui
entrée, résistance - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863966794
Réf. Sonepar
00002396679
Réf. Fournisseur
BMXART0814
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d’entrées analogiques
8
nombre de sorties analogiques
0
entrée, courant
Non
entrée, tension
Oui
entrée, résistance
Oui
entrées analogiques configurables
Oui
sorties analogiques configurables
Non
entrée, thermomètre à résistance
Oui
entrée, thermo-élément
Oui
signal d'entrée configurable
Oui
résolution des entrées analogiques
16 Bit
sortie, courant
Non
sortie, tension
Non
signal de sortie configurable
Non
résolution des sorties analogiques
0 Bit
finition du raccordement électrique
fiche
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Oui
matériel associé (Ex ib)
Oui
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
32 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 8 entrées thermocouple isolées - raccordement élec. : 40 voies, 2 connecteurs - niv. d'entrée faible - résolution sorties analogiques : 15 bits + signe - conversion analogique-numérique : Sigma delta 16 bits