Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 3.3...24 V
courant de sortie max. CC - 2.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863908954
Réf. Sonepar
00002390895
Réf. Fournisseur
BMXCPS2000
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
115...230 V
tension d'entrée CC
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de sortie CC
3.3...24 V
courant de sortie max. CC
2.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz
115...230 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0.61 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0.61 A
courant d'entrée max. CC
0 A
type de tension de sortie
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz
100...240 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
puissance dissipée
20 W
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
68 mm
hauteur
104 mm
profondeur
99 mm
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 20W - non compatible avec BMEXBP 02 - fréquence du réseau : 50-60 Hz - limites de fréquence réseau : 47 63 Hz - puissance apparente : 0,07 kVA - puissance dissipée maximale : 8,5 W