Description
Modicon X80 - module d'alimentation - 24Vcc - 16,8W
•Les atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules des automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module d'alimentation a une tension isolée de 24V CC.
Il s'agit d'un module d'alimentation avec une puissance secondaire de 16,8W à 24V CC, un courant à tension secondaire de 2,5A à 3,3V CC et une dissipation de puissance maximale de 8,5W.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur à 2 broches pour le relais d'alarme, un connecteur à 5 broches pour l'alimentation secteur, une terre de protection, un capteur d'entrée 24V CC pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
Il pèse 0,29 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
•Les atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules des automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module d'alimentation a une tension isolée de 24V CC.
Il s'agit d'un module d'alimentation avec une puissance secondaire de 16,8W à 24V CC, un courant à tension secondaire de 2,5A à 3,3V CC et une dissipation de puissance maximale de 8,5W.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur à 2 broches pour le relais d'alarme, un connecteur à 5 broches pour l'alimentation secteur, une terre de protection, un capteur d'entrée 24V CC pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
Il pèse 0,29 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier