Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 24..48Vcc - 31,2W - durci
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 24...48 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 3.3...24 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864029771
Réf. Sonepar
00002402977
Réf. Fournisseur
BMXCPS3020H
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
0...0 V
tension d'entrée CC
24...48 V
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de sortie CC
3.3...24 V
courant de sortie max. CC
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz
0...0 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
0 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
0 A
courant d'entrée max. CC
1.65 A
type de tension de sortie
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
puissance dissipée
31.2 W
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
68 mm
hauteur
104 mm
profondeur
99 mm