Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 3.3...24 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863908978
Réf. Sonepar
00002390897
Réf. Fournisseur
BMXCPS3500
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
115...230 V
tension d'entrée CC
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de sortie CC
3.3...24 V
courant de sortie max. CC
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz
115...230 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
1.04 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
1.04 A
courant d'entrée max. CC
0 A
type de tension de sortie
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz
0...0 V
tension de sortie CA 60 Hz
0...0 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz
0 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
0 A
puissance dissipée
36 W
capacité de redondance
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
largeur
68 mm
hauteur
104 mm
profondeur
99 mm
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - 36W
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'alimentation a une tension primaire de 100V à 240V CA. Il s'agit d'un module d'alimentation avec une puissance secondaire de 31,2W à 24V CC, un courant à tension secondaire de 4,5A à 3,3V CC et une dissipation de puissance maximale de 8,5W. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur à 2 broches pour le relais d'alarme, un connecteur à 5 broches pour l'alimentation secteur, une terre de protection pour la connexion électrique. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,36 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC, UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).