Schneider Electric - Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'entrée CC - 0...0 V
type de tension d'entrée - AC/DC
tension de sortie CC - 0...0 V
courant de sortie max. CC - 4.5 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480927560
Réf. Sonepar
01887092756
Réf. Fournisseur
BMXCPS4002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée CA 50 Hz
100...240 V
tension d'entrée CC
0...0 V
type de tension d'entrée
AC/DC
tension de sortie CC
0...0 V
courant de sortie max. CC
4.5 A
tension d'entrée CA 60 Hz
100...240 V
courant d'entrée max. à CA 50 Hz
1.04 A
courant d'entrée max. à CA 60 Hz
1.04 A
courant d'entrée max. CC
0 A
type de tension de sortie
AC/DC
tension de sortie CA 50 Hz
3.3...24 V
tension de sortie CA 60 Hz
3.3...24 V
courant de sortie max. à CA 50 Hz
4.5 A
courant de sortie max. à CA 60 Hz
4.5 A
puissance dissipée
40 W
capacité de redondance
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Oui
largeur
68 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module d'alimentation - 100..240Vca - tout fond de panier - limite de la tension primaire : 85...264 V - courant en entrée : 0,55 A 240 V, 1,01 A 115 V - courant à l'appel : 30 A 120 V, 60 A 240 V