Schneider Electric - Modicon X80 - module 32 entrees TOR - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 32
nombre de sorties numériques - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863910018
Réf. Sonepar
00002391001
Réf. Fournisseur
BMXDDI3202K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
32
nombre de sorties numériques
0
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
2.5 mA
tension admissible à l'entrée
19...30 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
sans
courant de sortie
0 A
tension admissible à la sortie
19...30 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
4...7 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 32 entrées TOR - 24Vcc - courant sink (logique positive) - courant d'entrée TOR : 2,5 mA - alimentation du capteur : 19 à 30 V - IP20 - avec détecteurs de proximité à 2 fils-3 fils - puissance dissipée : 3,9 W