Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrees - 16 sorties TOR - 24Vcc statique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 16
nombre de sorties numériques - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863910636
Réf. Sonepar
00002391063
Réf. Fournisseur
BMXDDM3202K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
16
nombre de sorties numériques
16
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Oui
sorties numériques configurables
Oui
courant d'entrée au signal 1
2.5 mA
tension admissible à l'entrée
19...30 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0.1 A
tension admissible à la sortie
19...30 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
4...7 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 16 entrées / 16 sorties TOR - 24Vcc statique
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module d'E/S TOR dispose de 16 canaux d'entrée, 16 canaux de sortie à semi-conducteurs. Il s'agit d'un module d'E/S discrètes avec une tension d'entréE/Sortie discrète de 24V CC, un courant de sortie de 0,1A, une dissipation de puissance maximale de 4W et une consommation de courant de 104mA à 24V CC, 166mA à 3,3V CC. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il offre 432 904 heures de MTBF. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,11 kg.Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Ce produit est certifié par Merchant Navy, RCM, CSA, EAC, CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec les capteurs de proximité 2 fils / 3 fils conformes à la norme CEI 60947-5-2.Cette plate-forme commune de modules compatibles réduit également les coûts de formation grâce à une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).