Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 sorties TOR - statique - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863910469
Réf. Sonepar
00002391046
Réf. Fournisseur
BMXDDO1602
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
16
tension d'alimentation CA 60 Hz
0...0 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Oui
courant d'entrée au signal 1
0.65 mA
tension admissible à l'entrée
24...24 V
type de tension d'entrée
DC
type de sortie numérique
transistor
courant de sortie
0.5 A
tension admissible à la sortie
24...24 V
type de tension de sortie
DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
1.2...1.2 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 16 sorties TOR - statique - 24Vcc
Les Atouts de l'article:
Ce module de sorties TOR fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 16 sorties protégées par transistor, 24V CC. Ce module est connecté via un connecteur débrochable à 20 voies. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice protection IP 20 de l'électronique.