Description
Modicon X80 - module 64 sorties TOR - statique - 24Vcc
•Les atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module de sorties TOR possède 64 sorties avec logique de puits (positive).
Il s'agit d'un module de sortie discret avec une tension de sortie de 24V, 19V CC à 30V CC, une consommation de courant typique de 79mA à 3,3V CC et un courant de sortie de 0,5A.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Les types de protection sont la protection contre l'inversion de polarité, la protection externe contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges et la protection contre les surtensions.
Il offre 159924 heures de MTBF.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,15 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
•Les atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Modicon X80, une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module de sorties TOR possède 64 sorties avec logique de puits (positive).
Il s'agit d'un module de sortie discret avec une tension de sortie de 24V, 19V CC à 30V CC, une consommation de courant typique de 79mA à 3,3V CC et un courant de sortie de 0,5A.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Les types de protection sont la protection contre l'inversion de polarité, la protection externe contre les courts-circuits, la protection contre les surcharges et la protection contre les surtensions.
Il offre 159924 heures de MTBF.
L'indice de protection est IP20.
Il pèse 0,15 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Ce produit est certifié par EAC, Merchant Navy, CSA, RCM, CE et UL.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier