Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 sorties TOR - relais - 24Vcc-24-240Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 24...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de tension d’alimentation - AC/DC
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 16
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863909234
Réf. Sonepar
00002390923
Réf. Fournisseur
BMXDRA1605
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
24...240 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
16
tension d'alimentation CA 60 Hz
24...240 V
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Non
courant d'entrée au signal 1
0.65 mA
tension admissible à l'entrée
24...240 V
type de tension d'entrée
AC/DC
type de sortie numérique
relais
courant de sortie
2 A
tension admissible à la sortie
24...240 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Oui
capacité de redondance
Non
finition du raccordement électrique
fiche
temps de retard en cas de changement de signal
10...12 ms
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
33 mm
hauteur
100 mm
profondeur
150 mm
Modicon X80 - module 16 sorties TOR - relais - 12-24Vcc/24-240Vca
Les Atouts de l'article:
Ce module de sorties TOR fait partie des modules Modicon X80. Il dispose de 16 sorties relais non protégées, 24V CC / 24V à 240V CA. Ce module est connecté via un connecteur débrochable à 20 voies. Il occupe un seul emplacement sur le rack et il possède un boîtier qui assure un indice protection IP 20 de l'électronique.