Schneider Electric - Modicon X80 - module comptage rapide - 60kHz - 2 voies
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 6
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Oui
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863910148
Réf. Sonepar
00002391014
Réf. Fournisseur
BMXEHC0200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de fonctions
6
capacité de redondance
Non
permet le comptage
Oui
adapté au pesage
Non
adapté à la régulation de température
Non
adapté à la régulation de soudure
Non
adapté à la régulation de la pression
Non
adapté à NC
Non
adapté à la mesure du déplacement
Oui
adapté à CNC
Non
adapté à SSI
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Oui
adapté à la détection de valeurs absolues
Non
adapté à la régulation du débit
Oui
adapté à la mesure du débit
Oui
adapté à la commande de trajectoire
Oui
adapté à la commande de cames
Non
adapté au sciage à la volée
Non
adapté à la régulation multi-axes
Oui
adapté à la régulation mono-axe
Oui
adapté au positionnement multi-axes
Oui
adapté au positionnement mono-axe
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
32 mm
hauteur
103.76 mm
profondeur
92 mm
Modicon X80 - module comptage rapide - 60kHz - 2 voies
Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80. C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340. Ce module compteur rapide dispose de 2 canaux, 6 entrées et 2 sorties. Il s'agit d'un module de comptage avec une tension d'E/S de 24V CC et une consommation de courant de 100mA au bus 3,3V CC, 40 mA au rack 24V CC, 80 mA au capteur 24V CC. Les fonctions de compteur sont le comptage en boucle (modulo), la modulation de largeur, le décomptage, etc. Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes. Il est fourni avec un connecteur 10 broches pour le câblage de l'entrée auxiliaire et de l'alimentation des capteurs. Il comprend également un connecteur 16 broches pour le câblage des capteurs du compteur 0 et avec un connecteur 16 broches pour le câblage des capteurs du compteur 1. C'est un produit classé IP20. Il pèse 0,112 kg. Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201. Cette entrée est compatible avec le capteur de proximité 2 fils / 3 fils 19,2V à 30V, codeur incrémental avec sorties push-pull, totem 10V à 30V. Il réduit aussi les coûts de formation avec une formation unique pour les différents d'automatisation programmables contrôleurs (APC).