Description
Modicon X80 I/O - module maître AS-Interface V3 - connecteur SUB-D 3 contacts
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80.
C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module maître prend en charge jusqu'à 62 périphériques TOR d'E/S et jusqu'à 31 périphériques analogiques d'E/S.
Il s'agit d'un module maître avec une consommation de courant de 160mA à 3,3V CC.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur mâle SUB-D à 3 voies pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
La distance maximale des câbles entre les appareils est de 100 m, une extension de ligne de 200 m, des répéteurs de 300 m 2, des répéteurs de 500 m 2 et le maître au milieu.
Il pèse 0,34 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
•Les Atouts de l'article:
Ce module d'alimentation fait partie de la gamme Modicon X80.
C'est une plate-forme commune de modules pour les automates programmables contrôleurs (APC) Modicon M580 et M340.
Ce module maître prend en charge jusqu'à 62 périphériques TOR d'E/S et jusqu'à 31 périphériques analogiques d'E/S.
Il s'agit d'un module maître avec une consommation de courant de 160mA à 3,3V CC.
Ce produit est robuste, de haute qualité et basé sur les dernières technologies innovantes.
Il est fourni avec un connecteur mâle SUB-D à 3 voies pour la connexion électrique.
C'est un produit classé IP20.
La distance maximale des câbles entre les appareils est de 100 m, une extension de ligne de 200 m, des répéteurs de 300 m 2, des répéteurs de 500 m 2 et le maître au milieu.
Il pèse 0,34 kg.
Il convient aux applications de process de taille moyenne à grande.
Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.
Modicon X80 consiste en une plate-forme commune de modules compatibles qui réduisent les coûts de maintenance et de formation avec les mêmes pièces de rechange en stock et une formation unique pour les différents automates programmables contrôleurs (APC).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier