Schneider Electric - Modicon X80 - module 16 entrees - 4 sorties TOR - horodatage 1ms
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de fonctions - 1
capacité de redondance - Non
permet le comptage - Non
adapté au pesage - Non
adapté à la régulation de température - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595864146232
Réf. Sonepar
01887414623
Réf. Fournisseur
BMXERT1604T
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de fonctions
1
capacité de redondance
Non
permet le comptage
Non
adapté au pesage
Non
adapté à la régulation de température
Non
adapté à la régulation de soudure
Non
adapté à la régulation de la pression
Non
adapté à NC
Non
adapté à la mesure du déplacement
Non
adapté à CNC
Non
adapté à SSI
Non
adapté à la détection de valeurs incrémentales
Non
adapté à la détection de valeurs absolues
Non
adapté à la régulation du débit
Non
adapté à la mesure du débit
Non
adapté à la commande de trajectoire
Non
adapté à la commande de cames
Non
adapté au sciage à la volée
Non
adapté à la régulation multi-axes
Non
adapté à la régulation mono-axe
Non
adapté au positionnement multi-axes
Non
adapté au positionnement mono-axe
Non
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
autre
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
autre
largeur
150 mm
hauteur
100 mm
profondeur
242 mm