Schneider Electric - Coupleur Modbus-TCP avec serveur classe C30 pour M340
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0
protocole pris en charge pour TCP/IP - Oui
taux de transmission - 100000 kBit/s
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863972856
Réf. Sonepar
00002397285
Réf. Fournisseur
BMXNOE0110
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
1
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
taux de transmission
100000 kBit/s
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Non
protocole pris en charge pour CAN
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Non
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
capacité de redondance
Non
type de transmission de données
extension de châssis
avec séparation de potentiel
Oui
SIL conformément à IEC 61508
sans
adapté aux fonctions de sécurité
Non
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
29 mm
hauteur
100 mm
profondeur
160 mm
Coupleur Modbus/TCP avec serveur classe C30 pour M340
Les Atouts de l'article:
Ce coupleur Modus/TTP fait partie de la gamme Modicon M340, qui abrite des contrôleurs d'automatisation programmables (PAC). Ses services de communication sont la gestion de la bande passante, l'éditeur de données (via PC ou terminal PDA), le serveur FDR, le visualiseur de rack, l'administrateur réseau SNMP, Global Data, I/O Scanning, la messagerie Modbus TCP, le serveur Web configurable, etc. Ce module réseau Ethernet TCP/IP prend en charge la connexion RJ45. Il est certifié CE et UL. Avec un indice de protection IP20, il est robuste et conçu sur la dernière technologie innovante. Il dispose d'une commande à bouton-poussoir de réinitialisation. Les services de communication assurent également l'administrateur réseau SNMP, les données globales, l'analyse des E/S, la messagerie Modbus TCP, le serveur Web configurable, etc. Il pèse 0,2 kg.Ce produit est certifié CE et UL. Il répond aux normes EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 et EN 61010-2-201.