Schneider Electric - Lexium BSH - servo-moteur - 0,9N.m - lisse IP50 - 55mm - multitour - frein
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue) - 480 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.25 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 7000 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389118158627
Réf. Sonepar
00002815862
Réf. Fournisseur
BSH0552P02F2A
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
moteur synchrone triphasé
tension assignée (Ue)
480 V
nombre de phases
3
puissance nominale à fréquence assignée
0.25 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée
7000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In)
0 A
fréquence assignée
50...60 Hz
type de tension
AC
matériau du boîtier/corps
autre
indice de protection (IP)
IP50
nombre de pôles
6
type de construction
autre
classe d'efficacité du moteur
autre
classe d’isolation selon IEC
autre
cycle de sollicitation
autre
taille de cadre conformément à IEC
0 mm
efficacité à pleine charge
0 %
couple de rotation nominal
0.75 Nm
rapport de courant de démarrage
0
rapport de couple au démarrage
0
rapport de couple de décrochage
0
palier
autre
avec protection contre la condensation
Non
tension de chauffage anti-condensation
0 V
puissance de sortie de chauffage anti-condensation
0 W
avec résistance à coefficient de température positif
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)
Non
sécurité intrinsèque
sans
adapté à la régulation de fréquence
Non
température d'utilisation
0...20 °C
capacité de surcharge
Non
méthode de refroidissement
autre
finition du bout d'arbre
autre
isolation à imprégnation globale
autre
Lexium 05 | 15 | 32 - servomoteur avec frein - 480V tri - 0.8Nm LXM32 | 0.9Nm LXM15 - 400W - 9000tr-mn - connecteurs orient. 90° - SinCos multi - 131072pts-tr x 4096 trs - lisse - bride 55mm - IP50