Schneider Electric - Lexium BSH - servo-moteur - 1,3N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour

Schneider Electric - Lexium BSH - servo-moteur - 1,3N.m - clavette IP50 - 55mm - multitour

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - moteur synchrone triphasé

  • tension assignée (Ue) - 480 V

  • nombre de phases - 3

  • puissance nominale à fréquence assignée - 0.34 kW

  • vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 8000 1/min

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389118159426

Réf. Sonepar

00002815942

Réf. Fournisseur

BSH0553P12A2A

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

moteur synchrone triphasé

tension assignée (Ue)

480 V

nombre de phases

3

puissance nominale à fréquence assignée

0.34 kW

vitesse de rotation assignée à fréquence assignée

8000 1/min

calibre/courant nominal assigné (In)

0 A

fréquence assignée

50...60 Hz

type de tension

AC

matériau du boîtier/corps

autre

indice de protection (IP)

IP50

nombre de pôles

6

type de construction

autre

classe d'efficacité du moteur

autre

classe d’isolation selon IEC

autre

cycle de sollicitation

autre

taille de cadre conformément à IEC

0 mm

efficacité à pleine charge

0 %

couple de rotation nominal

0.65 Nm

rapport de courant de démarrage

0

rapport de couple au démarrage

0

rapport de couple de décrochage

0

palier

autre

avec protection contre la condensation

Non

tension de chauffage anti-condensation

0 V

puissance de sortie de chauffage anti-condensation

0 W

avec résistance à coefficient de température positif

Non

avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD)

Non

sécurité intrinsèque

sans

adapté à la régulation de fréquence

Non

température d'utilisation

0...20 °C

capacité de surcharge

Non

méthode de refroidissement

autre

finition du bout d'arbre

clé

isolation à imprégnation globale

autre

Lexium 05 | 15 | 32 - servomoteur sans frein - 480V tri - 1.05Nm LXM32 | 1.3Nm LXM15 - 9000tr-mn - connecteurs orient. 90° - SinCos multi - 131072pts-tr x 4096 trs - avec clavette - bride 55mm - IP50