Schneider Electric - Easy UPS BVS - onduleur 1 ph line-interactive - 230V - 650VA - 4PC Schuko-FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 2
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 650 VA
temps de pontage à pleine charge - 0.0001 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304338482
Réf. Sonepar
01887016758
Réf. Fournisseur
BVS650I-GR
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
2
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
650 VA
temps de pontage à pleine charge
0.0001 min
fréquence primaire
45...65 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
375 W
interface USB
Non
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
2
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
92.5 mm
largeur
160.5 mm
profondeur
305 mm
poids
4.5 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.56
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
SCHUKO (Allemand)
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
4
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS BVS - onduleur monophasé line-interactive - protection contre les surtensions et pics de tensions - résidentiel ou bureau - 650VA - 4 prises Schuko/FR - 230V - autonomie 10min - alarme sonore - LED état batterie
Les Atouts de l'article:
Easy UPS BVS propose une gamme complète, optimisée et performante d'onduleurs monophasés de 500 à 1000 VA La technologie Line-Interactive permet d'assurer d'excellentes performances pour protéger vos équipements résidentiels contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions Cette technologie garantit la continuité de service dont vous avez besoin Ces onduleurs sont particulièrement compacts pour être facilement intégrés près de vos appareils Ils peuvent également être installés contre un mur pour diminuer l'empreinte au sol Ces appareils sont disponibles soit avec 4 prises type Schuko ou avec 6 prises type C13 pour cordons Grâce à une autonomie allant de 5 à 10 minutes, vous bénéficiez d'une alimentation sécurisée en cas de coupure électrique d'électricité