Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250

Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 4.2 Vigi 100A - 4P4D pour NSX100-250

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 40...100 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481993854

Réf. Sonepar

01887199385

Réf. Fournisseur

C1044V100

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

4

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

40...100 A

courant permanent nominal (Iu)

100 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1500 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

1500 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

440...440 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

440...440 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Le déclencheur électronique MicroLogic 4.2 Vigi est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. D'un calibre 100A, en 4P4D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard et instantanée.