Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur magneto-thermique - TM-D 80A - 4P4D pour NSX100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 56...80 A
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482000230
Réf. Sonepar
01887200023
Réf. Fournisseur
C104TM080
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
non retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
56...80 A
courant permanent nominal (Iu)
80 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
640 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
640 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
690...690 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
690...690 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur thermique/magnétique
Le déclencheur magnéto-thermique TM-D est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. Doté d'un calibre 80A, en 4P4D, ce dispositif assure la protection surcharge (thermique) et court-circuit (magnétique).