Schneider Electric - ComPacT NSXmF - disjoncteur - TM-D 100A - 4P4D - 36kA - borne EverLink
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...100 A
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481990839
Réf. Sonepar
01887199083
Réf. Fournisseur
C11F4TM100L
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
100 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
réglage de courant du déclencheur de surcharge
70...100 A
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
1250...1250 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Oui
montage de profilés chapeaux en option
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Oui
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Non
indice de protection (IP)
IP40
ComPacT NSXmF - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D 100A - 4P4D - PdC F - performance 36kA 415Vca 50-60Hz - commande par maneton - 12 pas de 9mm - borne EverLink - IK07 - CEI 60947-2