Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 4.2 Vigi 250A - 4P4D pour NSX250
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
fonction déclencheur de court-circuit - retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 100...250 A
courant permanent nominal (Iu) - 250 A
type de tension d'actionnement - auto-alimenté
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481993878
Réf. Sonepar
01887199387
Réf. Fournisseur
C2544V250
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
fonction déclencheur de court-circuit
retardé
réglage de courant du déclencheur de surcharge
100...250 A
courant permanent nominal (Iu)
250 A
type de tension d'actionnement
auto-alimenté
valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé
3000 A
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
440...440 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
440...440 V
avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles
Non
finition de la protection du moteur
déclencheur électronique
Le déclencheur électronique MicroLogic 4.2 Vigi est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. D'un calibre 250A, en 4P4D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard et instantanée.