Schneider Electric - ComPacT NSX400F - Bloc de coupure sans declencheur - 400A - 4P - 36kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
courant permanent nominal (Iu) - 400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482003156
Réf. Sonepar
01887200315
Réf. Fournisseur
C40F4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
4
courant permanent nominal (Iu)
400 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
36 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Le bloc de coupure NSX400F est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 400A, en 4P PdC F, niveau de perfor. 36kA 380-415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.