Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 2.3 630A - 3P3D pour NSX630

Schneider Electric - ComPacT NSX - Declencheur MicroLogic 2.3 630A - 3P3D pour NSX630

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 250...630 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 630 A

  • type de tension d'actionnement - auto-alimenté

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606482003033

Réf. Sonepar

01887200303

Réf. Fournisseur

C6332D630

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles

3

fonction déclencheur de court-circuit

retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge

250...630 A

courant permanent nominal (Iu)

630 A

type de tension d'actionnement

auto-alimenté

valeur initiale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

6900 A

valeur finale plage de réglage d'un déclencheur de court-circuit non retardé

6900 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

690...690 V

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

690...690 V

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles

Non

finition de la protection du moteur

déclencheur électronique

Le déclencheur électronique MicroLogic 2.3 est un appareil à composer avec un bloc de coupure de la gamme ComPacT NSX. Doté d'un calibre 630A, en 3P3D, ce dispositif assure une protection de surcharge long-retard et instantanée.