Schneider Electric - ComPacT NSX630N - Bloc de coupure sans declencheur - 630A - 3P - 50kA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 50 kA
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606482002975
Réf. Sonepar
01887001275
Réf. Fournisseur
C63N3
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles
3
courant permanent nominal (Iu)
630 A
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
50 kA
type de raccordement du circuit principal
raccordement à vis
type de construction de l'appareil
technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
tension assignée (Ue)
690...690 V
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux
Non
montage de profilés chapeaux en option
Oui
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
relais de signalisation de déclenchement disponible
Oui
avec déclencheur à sous-tension intégré
Non
position du raccordement de circuit principal
frontal
finition de l'élément d'actionnement
manette / levier
appareil complet avec unité de protection
Non
commande motorisée intégrée
Non
commande motorisée en option
Oui
indice de protection (IP)
IP40
Le bloc de coupure NSX630N est un appareil à composer de la gamme ComPacT NSX sans déclencheur. Avec un calibre 630A, en 3P PdC N, niveau de perfor. 50kA 380-415V, il dispose d'une commande par maneton pour un montage sur platine.