Description
TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 230VCA 50-60 Hz - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier
•Les atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys K, 4 contacts (2NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13.
Il fournit un circuit de commande 230V CA 50/60Hz, une connexion par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante -25 / + 50 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS / REACh).
•Les atouts de l'article:
Relais de contrôle TeSys K, 4 contacts (2NO + 2NF), 10A / 690V, pour le contrôle des charges électromagnétiques AC-15 / DC-13.
Il fournit un circuit de commande 230V CA 50/60Hz, une connexion par bornes à vis-étrier.
Pour des cadences de fonctionnement élevées jusqu'à 180 cycles / min et une température ambiante -25 / + 50 ° C, il offre une fiabilité et une durabilité élevées.
Compact (largeur 45 mm), à clipser sur rail DIN 35 mm ou fixation par vis.
Certifié multi normes (CEI, UL, CSA, CCC, EAC), produit Green Premium (RoHS / REACh).
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier