Schneider Electric - TeSys CA2K - contacteur - 2F+2O - instantane - 10A - 230Vca
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension d'actionnement - AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz - 230...230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110120646
Réf. Sonepar
00002012064
Réf. Fournisseur
CA2KN22P72
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
type de tension d'actionnement
AC
nombre de contacts auxiliaires à ouverture
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture
2
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
230...230 V
courant de fonctionnement nominal, 400 V
10 A
type de raccordement du circuit auxiliaire
raccordement à vis
mode de pose
rail/ vis DIN
interface
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions
0
avec affichage LED
Non
commande manuelle
Non
TeSys - contacteur auxiliaire K - CA2K - 2F+2O - 10A <= 50°C - AC-15 | DC-13 - bobine 230VCA 50-60 Hz avec antiparasite - 600V CSA C22.2 No 14 | 690V BS 5424 | 690V IEC 60947 | 750V VDE 0110 gr C - bornes vis-étrier